DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X3000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF3M6A4-70
Rubix:799121544000
fabricante:097646 3000
EAN:4043377232519
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud3000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X3000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X3000
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud3000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM6
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca6 mm
431,40 € Sin IVA
/ 20 unidades
521,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M6