Referencias
Spartex:TF1M12A4-80
Rubix:799121668000
fabricante:097648012 1000
EAN:4043377336965


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-80 M-12X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-80 DIN 976-1 A4-80 M 12X1000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
617,00 € Sin IVA
/ 20 unidades
746,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12