Referencias
Spartex:BF17CM16A4-70
Rubix:799128213000
fabricante:0976416 170
EAN:4043377298126


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X0170 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X170
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
721,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16