DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0280 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF28CM12A4-70
Rubix:799128107000
fabricante:0976412 280
EAN:4043377411143
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud280 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0280 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X280
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM12
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca12 mm
601,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
727,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

280 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12