DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0300 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF30CM12A4-70
Rubix:799121576000
fabricante:0976412 300
EAN:4043377346896
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0300 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X300
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM12
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca12 mm
243,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
294,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

300 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12