Referencias
Ref. sustituida:881214
Spartex:TF1M3A4-70
Rubix:799121643000
fabricante:097643 1000
EAN:4043377123619


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-03X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 3X1000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € Sin IVA
/ unidad
6,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M3