Referencias
Spartex:BF19CM12A2-70
Rubix:799128184000
fabricante:0976212 190
EAN:4043377295385


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X0190 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X190
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
653,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12