Referencias
Spartex:BF10CM24A2-70
Rubix:799128329000
fabricante:0976224 100
EAN:4043377296153


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-24X0100 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
338,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M24