Referencias
Spartex:BF15CM10A4-70
Rubix:799128253000
fabricante:0976410 150
EAN:4043377297594


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-10X0150 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
516,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10