Referencias
Spartex:BF10CM27A2-70
Rubix:799128327000
fabricante:0976227 100
EAN:4043377296481


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-27X0100 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M27 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
181,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M27