8000820 1.06/3A - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 350X200 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/3A
Rubix:798178527000
fabricante:8000820
EAN:4036976104219
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior420 mm
Capacidad exterior350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8000820 1.06/3A - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 350X200 MM


Modelo probado para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos, etc., construcción robusta forjada, escala de ajuste para la regulación uniforme de las garras del extractor. Permite una extracción concéntrica y optimizada en la aplicación de la fuerza incluso con las fuerzas de extracción más elevadas, utilizable como extractor externo e interno al reposicionar las garras, garras intercambiables disponibles para múltiples profundidades de sujeción, puede equiparse con husillo hidráulico (ver tabla)
Extractor universal, modelo de 2 brazos 350x200 mm El modelo probado para la extracción segura y rápida de poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Construcción robusta forjada Escala para el ajuste uniforme de los brazos del extractor. Permite una extracción centrada, con aplicación de fuerza optimizada, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas Al invertir los brazos, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo Brazos adicionales o de recambio aumentan la versatilidad Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior420 mm
Capacidad exterior350 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Tipoextractor universal
309,62 € Sin IVA
/ unidad
374,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días