Referencias
Facom:K.154AM
Rubix:798894564000
EAN:3148510307992
Detalles de producto : MANGO PARA TRINQUETE 3/4
• Mango para los trinquetes 3/4" Ref. K.154B y K.151B • Mango en elastómero mono-material: fuerte resistencia a la abrasión y a los disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno. • Presentación: cromada satinada.
MANGO PARA TRINQUETE 3/4
Cualidades
•ONLY HANDLE - Handle for 3/4" ratchets Ref K. 154B and K. 151B
HANDLE - Single material elastomer grip: high resistance to abrasion and the most severe workshop solvents: SP95, SP98, diesel fuel, acetone, brake fluid, Skydrol, Jet Oil, kerosene
HANDLE - Single material elastomer grip: high resistance to abrasion and the most severe workshop solvents: SP95, SP98, diesel fuel, acetone, brake fluid, Skydrol, Jet Oil, kerosene
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 425 mm |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,78 € Sin IVA
/ unidad
48,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días