Referencias
Milwaukee:4932480404
Rubix:799049187000
fabricante:4932480404
EAN:4058546406899


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (19,0 mm) vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 19 mm |
Detalles de producto : EXTENSION 250 MM - 3/4
Extensión SHOCKWAVE de ¾" - 250 mm
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (19,0 mm) vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | extensión de impacto shockwave™ impact duty (vasos de impacto) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,50 € Sin IVA
/ unidad
92,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días