Referencias
Spartex:886309
Rubix:799198490000
EAN:3660338397455

Detalles de producto : PROLONGADOR 10 MT 3X1,5 IP44 886309
Cable de extensión con enchufe y toma de 16A/250V. Índice de protección IP 44. Tipo de cable HAR - H07RNF - aislado a 700 Voltios. Potencia máxima 3680 vatios bajo 230 voltios. Corriente alterna - 50 Hz - 250 voltios. PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS CE.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 m |
|---|---|
| Sección de alambre | 1.5 mm |
| Tensión | 250 V |
| Amperaje | 16 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,69 € Sin IVA
/ unidad
60,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
