Referencias
Spartex:886316
Rubix:799194652000
EAN:3660338397523

Detalles de producto : PROLONGADOR 10 MT 3X2,5 IP44 886316
Prolongador con clavija y toma SCHUKO de 16A / 250V Clase de protección IP44 Tipo de cable HAR - H07RNF - aislado a 700 voltios Potencia máxima 3680 vatios a 230 voltios Corriente alterna - 50 Hz - 250 voltios PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS CE
Diámetro del cable: 3G2,5 mm².
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 m |
|---|---|
| Sección de alambre | 2.5 mm |
| Tensión | 250 V |
| Amperaje | 16 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,27 € Sin IVA
/ unidad
80,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
