PROLONGADOR 5 MT 3X2,5 IP44 886315

Alargadera SCHUKO Pro

Ver información técnica

Referencias

Spartex:886315
Rubix:799194653000
EAN:3660338397516
brand logo

Resumen técnico

Longitud5 m
Sección de alambre2.5 mm
Tensión250 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PROLONGADOR 5 MT 3X2,5 IP44 886315








Prolongador con clavija y toma SCHUKO de 16A / 250V Clase de protección IP44 Tipo de cable HAR - H07RNF - aislado a 700 voltios Potencia máxima 3680 vatios a 230 voltios Corriente alterna - 50 Hz - 250 voltios PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS CE
Diámetro del cable: 3G2,5 mm².

Información técnica


Atributos
Longitud5 m
Sección de alambre2.5 mm
Tensión250 V
Amperaje16 A
51,79 Sin IVA
/ unidad
62,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Sección de alambre