Referencias
Bosch:2608607408
Rubix:798672087000
EAN:3165140323291

Detalles de producto : HOJA DE LIJA 102X62, 93MM GRANO 80 PAQ 10 UD
C430 Expert for Wood and Paint ofrece una vida útil excepcionalmente larga en el lijado de madera, revestimientos y superficies sólidas. Además, su superficie electrostática de baja densidad con espacio entre los granos asegura una retirada continua del polvo, evitando que se atasque en la hoja. El duro grano abrasivo resiste el desgaste, lo que permite un uso prolongado y repetido. Este producto está destinado al preparado y lijado de pintura, barniz, tapaporos, imprimación y materiales basados en madera, y es adecuado para el lijado intermedio de barniz en superficie. También es adecuado para el lijado posterior al humedecido de ciertos materiales, así como para desbastar biseles. Grano unido con resina sintética para una mayor durabilidad. El soporte de papel C/B altamente flexible permite doblarlo sin causar grietas.
Estuche de 10 hojas de lija C430 102 x 62, 93 mm, 80
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186x120x17 mm |
| Peso con embalaje | 85 g |
| Longitud | 102 mm |
| Anchura | 62 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,78 € Sin IVA
/ unidad
13,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días