PAPEL ABRASIVO ADHESION POR VELCRO PS22K 70X125 MM K120
Papel abrasivo adhesión por velcro PS22K 70x125mm
Ver información técnicaReferencias
Klingspor:129801
Rubix:799298581000
EAN:4014855061976
Detalles de producto : PAPEL ABRASIVO ADHESION POR VELCRO PS22K 70X125 MM K120
Papel abrasivo, adhesión por velcro
PS 22 K
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre papel (250 g/m²), uniforme y semiabierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Tamaño de hoja 70 x 125 mm.
Aplicación: producto universal para el tratamiento manual o el mecanizado con máquina de madera y metal, especialmente indicado para maderas ricas en resina.
PS 22 K
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre papel (250 g/m²), uniforme y semiabierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Tamaño de hoja 70 x 125 mm.
Aplicación: producto universal para el tratamiento manual o el mecanizado con máquina de madera y metal, especialmente indicado para maderas ricas en resina.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 125 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,74 € Sin IVA
/ unidad
38,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
