12805996 ESTROPAJO SCOTH BRITE 152X230 GR. FINO P320

Pliego de nylon no tejido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:866944
Roebuck:886475
Rubix:798952867000
EAN:3660338398995
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud230 mm
Anchura150 mm
Granofino

Documentos

Detalles de producto : 12805996 ESTROPAJO SCOTH BRITE 152X230 GR. FINO P320


Metales, madera, compuestos y plásticos. Almohadilla de mano no tejida. La construcción de malla abierta flexible resiste el atasco, se ajusta a las curvas, contornos y espacios reducidos. Impermeable y lavable. Gracias a su 100% de impermeabilidad, el grano abrasivo puede situarse en la superficie y también en el interior deL pliego.
Fine Non Woven Hand pad

Cualidades

Vida útil superior.

Aplicaciones

Metals, wood, composite and plastics
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Anchura150 mm
Granofino
1,90 € Sin IVA
/ unidad
2,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días