Referencias
Beta Tools:892/5
Rubix:798166679000
fabricante:008920005
EAN:8014230031552

Detalles de producto : 892/5-ADAPTADORES PARA ATORNILLADORES
Accesorios para atornilladores
Cualidades
Accesorios para atornilladores
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x35x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,4 g |
| Longitud | 75 mm |
| Tamaño de huella | 5/16 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
