Referencias
Beta Tools:862TX 09
Rubix:798169464000
fabricante:008620509
EAN:8014230425337

Documentos
Detalles de producto : 862TX 09-PUNTAS P. TORNILLOS C/HUELLA TX
Puntas para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x42x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,4 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | t9 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
