GUANTE T-10 577

TEGERA® 577

Ver información técnica

Referencias

Tegera:577-10
Rubix:799200846000
EAN:7340118373782
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 577


Guante resistente al corte, totalmente forrado, cuero sintético de 0,6 mm, estructurado, poliéster, nivel de resistencia al corte C, HPPE, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, sin cromo, para pantalla táctil, impermeable, sin fibra de vidrio, para trabajos polivalentes.
Perfect fit cut resistant glove, level C, fully lined with a good grip and good fingertip sensitivity.

Cualidades

For touchscreen, Chrome free, Reinforced index finger, Reinforced fingertips, Waterproof

Aplicaciones

Building and construction, Warehouse work, Sanitation

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión2
Colornegro
Materialhppe, poliéster, hilo de fibra de acero inoxidable
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño