8157 4-T4-ESLINGAS ELEVACION GRIS
Eslingas de elevación 4 t gris cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8157 4-T4
Rubix:798163719000
fabricante:081570040
EAN:8014230570082


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Material | poliéster de alta tenacidad (pes) |
| Ancho de correa | 360 mm |
Detalles de producto : 8157 4-T4-ESLINGAS ELEVACION GRIS
Eslingas de elevación 4 t gris cinta plana de dos capas, gazas reforzadas, poliéster de alta tenacidad (PES)
Cualidades
Eslingas de elevación 4 t gris cinta plana de dos capas, gazas reforzadas, poliéster de alta tenacidad (PES)
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x130x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3050 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Material | poliéster de alta tenacidad (pes) |
| Ancho de correa | 360 mm |
| Longitud | 4 m |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,03 € Sin IVA
/ unidad
58,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días