842832 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 3TN, 90MM X 2M
Eslinga abierta plana con gazas categoría 2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:842832
Rubix:798750707000
EAN:3660338063480


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Material | tejido de alta resistencia |
| Ancho de correa | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 842832 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 3TN, 90MM X 2M
Eslinga tipo B, 2 bandas, hebilla replegada.
Coeficiente de uso: 1:7
Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos.
Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión a la altura del eje de elevación. Norma: EN 1492-1
Coeficiente de uso: 1:7
Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos.
Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión a la altura del eje de elevación. Norma: EN 1492-1
Cualidades
Ideal para una fijación en gancho Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con un certificado de conformidad)
Aplicaciones
Ideales para los sectores de la industria, BTP, construcción, manipulación…
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Material | tejido de alta resistencia |
| Ancho de correa | 90 mm |
| Longitud | 2 m |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,97 € Sin IVA
/ unidad
39,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días