842828 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 2TN, 60MM X 3M

Eslinga abierta plana con gazas categoría 2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:842828
Rubix:798750711000
EAN:3660338063442
FLAT WEBBING SLING (category 2) Safe working load SWL kg 2000

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)2000 kg
Materialtejido de alta resistencia
Ancho de correa60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 842828 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 2TN, 60MM X 3M


Eslinga tipo B, 2 bandas, hebilla replegada.
Coeficiente de uso: 1:7
Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos.
Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión a la altura del eje de elevación. Norma: EN 1492-1

Cualidades

Ideal para una fijación en gancho Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con un certificado de conformidad)

Aplicaciones

Ideales para los sectores de la industria, BTP, construcción, manipulación…

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)2000 kg
Materialtejido de alta resistencia
Ancho de correa60 mm
Longitud3 m
Colorverde
27,13 € Sin IVA
/ unidad
32,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Material

Ancho de correa

Longitud

Color