842840 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 4TN, 120MM X 5M

Eslinga abierta plana con gazas categoría 2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:842840
Rubix:798750699000
EAN:3660338063565
FLAT WEBBING SLING (category 2) Safe working load SWL kg 4000

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)4000 kg
Materialtejido de alta resistencia
Ancho de correa120 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 842840 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 4TN, 120MM X 5M


Eslinga tipo B, 2 bandas, hebilla replegada.
Coeficiente de uso: 1:7
Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos.
Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión a la altura del eje de elevación. Norma: EN 1492-1

Cualidades

Ideal para una fijación en gancho Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con un certificado de conformidad)

Aplicaciones

Ideales para los sectores de la industria, BTP, construcción, manipulación…

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)4000 kg
Materialtejido de alta resistencia
Ancho de correa120 mm
Longitud5 m
Colorgris
92,39 € Sin IVA
/ unidad
111,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Material

Ancho de correa

Longitud

Color