Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Correa de elevación (42)
  • Marca

    5 Producto(s) de 42 variante (s):

    Relevancia
    • spartex:842827
    • rubix:798750712000
    • ean:3660338063435
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      2000 kg
    • Material
      Textile
    • Ancho de correa
      60 mm
    19,00 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:8153 2-T2
    • rubix:798163711000
    • fabricante:081530020
    • ean:8014230355788
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      2000 kg
    • Material
      Poliéster de alta tenacidad (PES) 
    • Ancho de correa
      270 mm
    17,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:8150 1-T1
    • rubix:798163706000
    • fabricante:081500010
    • ean:8014230620251
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      1000 kg
    • Material
      Poliéster de alta tenacidad (PES) 
    • Ancho de correa
      300 mm
    7,24 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:8156 2-T3
    • rubix:798163714000
    • fabricante:081560020
    • ean:8014230355832
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      3000 kg
    • Ancho de correa
      310 mm
    • Longitud
      2 m
    26,54 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:8157 2-T4
    • rubix:798163717000
    • fabricante:081570020
    • ean:8014230570068
    • Carga de trabajo segura (SWL)
      4000 kg
    • Ancho de correa
      360 mm
    • Longitud
      2 m
    36,42 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días