854677 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO PESTILLO - 4 RAMALES 2M 4,25TN
Eslinga de cadena de 4 ramales gancho de carga con pestillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:854677
Rubix:798750574000
EAN:3660338103001






Resumen técnico
| Modelo | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud de cadena | 2000 m |
Documentos
Detalles de producto : 854677 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO PESTILLO - 4 RAMALES 2M 4,25TN
Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854685 y 854689 Norma: EN818-4
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854685 y 854689 Norma: EN818-4
Información técnica
Atributos
| Modelo | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud de cadena | 2000 m |
| Tipo de gancho | con pestillo |
| Final | sin |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4250 kg |
| Peso | 14.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,57 € Sin IVA
/ unidad
442,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días