854679 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO BLOQUEO AUTO - 4 RAMALES 2M 4,25TN

Eslinga de cadena de 4 ramales  gancho con horquilla de bloqueo automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:854679
Rubix:798750573000
EAN:3660338103018
CHAIN SLING 4 LEGS  D.8 4,25

Resumen técnico

Modelochain sling 4 legs
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 854679 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO BLOQUEO AUTO - 4 RAMALES 2M 4,25TN


Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854687 y 854691 Norma: EN818-4

Información técnica


Atributos
Modelochain sling 4 legs
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Tipo de ganchogancho autobloqueante
Finalsin
Carga de trabajo segura (SWL)4250 kg
Peso15.6 kg
459,56 € Sin IVA
/ unidad
556,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Final