854683 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO BLOQUEO AUTO - 4 RAMALES 2M 4,25TN


Eslinga de cadena de 4 ramales  gancho con horquilla de bloqueo automático

Referencias
spartex:854683
rubix:798750569000
ean:3660338103032
CHAIN SLING 4 LEGS Self locking hook  D.8 4,25
Resumen técnico
ModeloEslinga de cadena de 4 hilos
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 854683 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO BLOQUEO AUTO - 4 RAMALES 2M 4,25TN


Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854687 y 854691 Norma: EN818-4

Información técnica


Atributos
ModeloEslinga de cadena de 4 hilos
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Tipo de ganchoGancho de acortamiento para cadena
FinalLa garra acortadora de la cadena
Carga de trabajo segura (SWL)4250 kg
Peso18.5 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,98 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días