854653 ESLINGA DE CADENA D 13MM C/GANCHO PESTILLO - 2 RAMALES 2M 7,5TN
Eslinga de cadena de 2 ramales gancho de carga con pestillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:854653
Rubix:798750589000
EAN:3660338102882





Resumen técnico
| Modelo | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud de cadena | 2000 m |
Documentos
Detalles de producto : 854653 ESLINGA DE CADENA D 13MM C/GANCHO PESTILLO - 2 RAMALES 2M 7,5TN
Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico Norma: EN818-4
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico Norma: EN818-4
Información técnica
Atributos
| Modelo | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud de cadena | 2000 m |
| Tipo de gancho | con pestillo |
| Final | sin |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 7500 kg |
| Peso | 22.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,43 € Sin IVA
/ unidad
492,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días