854645 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO PESTILLO - 2 RAMALES 2M 2,8TN

Eslinga de cadena de 2 ramales  gancho de carga con pestillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:854645
Rubix:798750587000
EAN:3660338102844
CHAIN SLING 2 LEGS  D.8 2,8

Resumen técnico

Modelochain sling 2 legs
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 854645 ESLINGA DE CADENA D 8MM C/GANCHO PESTILLO - 2 RAMALES 2M 2,8TN


Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico Norma: EN818-4

Información técnica


Atributos
Modelochain sling 2 legs
Diámetro8 mm
Longitud de cadena2000 m
Tipo de ganchocon pestillo
Finalsin
Carga de trabajo segura (SWL)2800 kg
Peso7.8 kg
196,42 € Sin IVA
/ unidad
237,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Final