Eslinga de cadena de 2 ramales gancho con horquilla de bloqueo automático
Modelo | Eslinga de cadena 2 cabos |
---|---|
Diámetro | 8 mm |
Longitud de cadena | 2000 m |
Modelo | Eslinga de cadena 2 cabos |
---|---|
Diámetro | 8 mm |
Longitud de cadena | 2000 m |
Tipo de gancho | Con horquilla autobloqueante |
Final | Sin |
Carga de trabajo segura (SWL) | 2800 kg |
Peso | 8.4 kg |
Entrega estimada (15) días