854619 ESLINGA CABLE DE ARRASTRE D 15MM 4M 14,4TN <<DESCATALOGADO>>

Eslinga cable de arrastre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:854619
Rubix:798750566000
EAN:3660338102714
WIRE ROPE SKIDDING Safe working load SWL kg 14400 D.15 4M

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)14400 kg
Diámetro de cable15 mm
Longitud4 m

Documentos

Detalles de producto : 854619 ESLINGA CABLE DE ARRASTRE D 15MM 4M 14,4TN <<DESCATALOGADO>>


1 gaza - 1 estrangulador - 1 punta de acero matrizado
Cable de acero claro
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón Norma: NF EN 13414-1

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)14400 kg
Diámetro de cable15 mm
Longitud4 m
199,45 € Sin IVA
/ unidad
241,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días