Materiales de izado, elevación y tracción
Cables de elevación, aparejos de cable, cabrestantes, tensores y cuerdas
Cables de hilos de acero
Cable de elevación con hebilla cerrada
854617 ESLINGA DE CABLE D 16MM C/GANCHO DESLIZANTE PESTILLO 3M 1TN
854617 ESLINGA DE CABLE D 16MM C/GANCHO DESLIZANTE PESTILLO 3M 1TN
Eslinga de cable de 1 ramal. gancho deslizante con pestillo
Referencias
spartex:
854617
rubix:
798750559000
ean:
3660338102707
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)
1000
kg
Diámetro de cable
16
mm
Longitud
3
m
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 854617 ESLINGA DE CABLE D 16MM C/GANCHO DESLIZANTE PESTILLO 3M 1TN
1 gaza - 1 gaza con guarcabo de aluminio
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón
Información técnica
Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)
1000
kg
Diámetro de cable
16
mm
Longitud
3
m
Peso
5.5
kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
129,48
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días