854605 ESLINGA DE CABLE D 12MM C/SUJETACABLES ALUMINIO 2M 1,55TN <<DESCATALOGADO>>
Eslinga de cable de 1 ramal y sujetacables de aluminio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:854605
Rubix:798750565000
EAN:3660338102646
Documentos
Detalles de producto : 854605 ESLINGA DE CABLE D 12MM C/SUJETACABLES ALUMINIO 2M 1,55TN <<DESCATALOGADO>>
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón Inspirado en la Norma EN13414-1
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón Inspirado en la Norma EN13414-1
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1550 kg |
|---|---|
| Diámetro de cable | 12 mm |
| Longitud | 2 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días