ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN DE 2 MM 7X7 25 M
Cable de acero trenzado de 7 cables x 7 hilos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:854819
Rubix:798953970000
EAN:3660338103711





Resumen técnico
| Diámetro de cable | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Resistencia de rotura | 258 kg |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN DE 2 MM 7X7 25 M
Cableado girado a derechas preformado
Acero galvanizado no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico Norma ISO 2408
Acero galvanizado no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico Norma ISO 2408
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cable | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Resistencia de rotura | 258 kg |
| Peso | 0.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,11 € Sin IVA
/ unidad
40,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días