ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN FORRADO 5X6,5 MM 7X19 25 M

Cable de acero trenzado forrado de 7 cables x 19 hilos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:854855
Rubix:798953989000
EAN:3660338103896
WIRE ROPE, sheathed, 7 bundles of 19 wires Cable diameter mm 5 mm câble nu 6,5 mm avec gaine
Resumen técnico
Diámetro de cable5 mm
Longitud25 m
Resistencia de rotura1880 kg
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ROLLO CABLE ACERO TRENZADO ZN FORRADO 5X6,5 MM 7X19 25 M


Cableado girado a derechas
Acero inoxidable no engrasado - Recubrimiento transparente.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en rollo Norma: 2408

Información técnica


Atributos
Diámetro de cable5 mm
Longitud25 m
Resistencia de rotura1880 kg
Peso2.65 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,25 Sin IVA
/ unidad
220,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de cable

Resistencia de rotura

Seleccione variantes (2)