8153 2-T2-ESLINGAS ELEVACION VERDE


Eslingas de elevación, 2t, verde, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

Referencias
beta tools:8153 2-T2
rubix:798163711000
fabricante:081530020
ean:8014230355788
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)2000 kg
MaterialPoliéster de alta tenacidad (PES) 
Ancho de correa270 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8153 2-T2-ESLINGAS ELEVACION VERDE


Eslingas de elevación, 2t, verde, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

Cualidades

Eslingas de elevación, 2t, verde, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

Aplicaciones

Accesorios de cable

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)2000 kg
MaterialPoliéster de alta tenacidad (PES) 
Ancho de correa270 mm
Longitud2 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,69 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h