Detalles de producto : 842827 ESLINGA ABIERTA PLANA MAX 2TN, 60MM X 2M
Eslinga tipo B, 2 bandas, hebilla replegada. Coeficiente de uso: 1:7 Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos. Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión a la altura del eje de elevación. Norma: EN 1492-1
Cualidades
Ideal para una fijación en gancho Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con un certificado de conformidad)