Referencias
Renold:16B2SNS26I
Rubix:798127569000



Detalles de producto : 16 B2 CL SYNO N26
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,12 g |
|---|---|
| Cadena | 16b2sn |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,29 € Sin IVA
/ unidad
49,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días