Referencias
Renold:12B1SSS26I
Rubix:799276149000
EAN:0673766038237




Documentos
Detalles de producto : 12 B1 SS CL26
El control exclusivo de Renold sobre el contacto pasador/buje asegura que la vida útil supere a la de otras marcas. Por lo tanto, se requiere poco ajuste inicial de la cadena.
Cualidades
-Inmejorable resistencia al desgaste y a la fatiga
Mayor vida útil
Mejor resistencia a las cargas de choque
El pasador con extremo suavizado y un remache giratorio para facilitar el corte.
Mayor vida útil
Mejor resistencia a las cargas de choque
El pasador con extremo suavizado y un remache giratorio para facilitar el corte.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,02 g |
|---|---|
| Cadena | bs |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | cadena de rodillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,70 € Sin IVA
/ unidad
8,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días