Referencias
Tsubaki:RS50 1 CL SC
Rubix:904100001173
fabricante:1971500002
EAN:8718472063356



Detalles de producto : RS50-1 CL
Persiguiendo lo último en calidad, Tsubaki ha creado el más alto estándar mundial de cadena de rodillos. La cadena de rodillos Tsubaki G8 ANSI RS pone el listón más alto con innovaciones de diseño que ofrecen resultados sólidos. La cadena Tsubaki ANSI G8 está mejorada con las siguientes ventajas:- Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más, con menores costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El casquillo Lube Groove está disponible en los tamaños RS80 a RS140.
- Casquillo sin soldadura con un perfil cilíndrico muy preciso y un acabado superficial que mejora el contacto superficial entre el pasador y el casquillo, así como la retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima potencia en kW.
- Casquillo sin soldadura con un perfil cilíndrico muy preciso y un acabado superficial que mejora el contacto superficial entre el pasador y el casquillo, así como la retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima potencia en kW.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Cadena | 50 cl |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero al carbono |
| Peso | 16 g |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Tipo | eslabón de conexión con clip (simplex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 € Sin IVA
/ unidad
3,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días