RS10B-LM-1 OL RS10B-LM-1 OL

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 OL
Rubix:798144386000
fabricante:74000100004
EAN:8718472592009
TSUBAKI OFFSET LINK LAMBDA 10B-1 (P=5/8)

Resumen técnico

Cadena10bldol
Paso de cadena15875 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS10B-LM-1 OL RS10B-LM-1 OL


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Cadena10bldol
Paso de cadena15875 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero al carbono
Peso16 g
Número de filamentos10.2
Diámetro de rodillo10.16 mm
Tipoeslabón desplazado (ol)
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días