Referencias
Renold:SD08B1S11I
Rubix:799049033000



Detalles de producto : 08 B1 CL11 [SD]
If you are looking for a good, quality product from a reliable supplier for chains for the "standard duty" application, you should consider Renold SD, the new benchmark in the cost-effective chain category.
Inexpensive chains: SD connecting shackles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,005 g |
|---|---|
| Cadena | sd08b1 |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,94 € Sin IVA
/ unidad
1,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días