06 B2 LM OL [RF06B-LM-2-OL]

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 OL (P=3/8'')
Rubix:799151018000
fabricante:74000062004
EAN:8718472591774
TSUBAKI OFFSET LINK LAMBDA 06B-2 (P=3/8)

Resumen técnico

Cadenabs lambda chain
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 B2 LM OL [RF06B-LM-2-OL]


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Cadenabs lambda chain
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Peso9 g
Número de filamentos2
Diámetro de rodillo6.35 mm
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días