Referencias
Tsubaki:RS12B 1 SS CL SC
Rubix:901120201173
fabricante:0231120002
EAN:8718472016499



Detalles de producto : RS12B-1-SS CL
Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Cadena | 12bsscl |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | stainless steel sus304 (spring clips sus301) |
| Peso | 24 g |
| Número de filamentos | 24.1 |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | 12b-1 connecting link with spring (feder) / clip-type |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días