RS16B-SS-1 CL PASADOR

Eslabón de conexión de cadena BS SS (pinza de muelle)

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS16B 1 SS CL (P=1'') (CP)
Rubix:798701730000
fabricante:0231160012
EAN:8718472017144
brand logo

Resumen técnico

Cadenabs ss kette
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS16B-SS-1 CL PASADOR


Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.

Información técnica


Atributos
Cadenabs ss kette
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero inoxidable sus304 (clips de resorte sus301)
Peso67 g
Diámetro de rodillo15.88 mm
Tipoeslabón de conexión con clip (clip de resorte)
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días