RS10B-LM-2 OL

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:RS10B 2 OL
Rubix:798742697000
fabricante:4000102004
EAN:8718472592092
TSUBAKI OFFSET LINK LAMBDA 10B-2 (P=5/8)
Resumen técnico
Cadena10b-2
Paso de cadena15875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS10B-LM-2 OL


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Cadena10b-2
Paso de cadena15875 mm
Peso35 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,41 Sin IVA
/ unidad
22,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días