Referencias
Renold:SD20B1S11I
Rubix:901200001222
EAN:0673766704019

Documentos
Detalles de producto : 20 B1 CL Nº11
Cualidades
•Consistent quality
Depth of inventory
Depth of inventory
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,118 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Tipo | transmission chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días